Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 80/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 80/80
Produktbild zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 80/80
Symbol zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 80/80
Symbol zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 80/80
LOGO zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 80/80
Artikel-Nr.:
     3145-102270331
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     109012284300030
EAN/GTIN:
     9002730966824
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 80/80

Stifteintauchtiefen:
Stangengriff EPN 900 IV: min. 15 mm, max. 32 mm
Drücker D 110 : 23 mm

Hinweis: Innenteil(X)=Außenteil(Y), wechselseitig verwendbar

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
Eco
Länge innen:
80 mm
Länge außen:
80 mm
Oberfläche:
verzinkt
Vierkant:
9 mm
Verwendung:
EN 179, EN 1125
Fluchttürfunktion:
B
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, panikdrückerstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.