Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Stoßgriffe
>
Artikel
BKS Stangengriff 74000 EN 1125 Gangflügel PZ 92, ohne Griffrohr, silber eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102270804
Hersteller:
BKS
Herst.-Nr.:
B-74000-30-0-1N
EAN/GTIN:
4015540931383
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
bks stangengriff
BKS Stangengriff 74000 EN 1125 Gangflügel PZ 92, ohne Griffrohr, silber eloxiert
Zur Kombination mit BKS-Fluchttürschlössern für EN 1125, für Holz-, Stahl-, u. Rohrrahmentüren.
Flügelgewicht bis 300 kg.
Lieferumfang:
ohne Griffrohr
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Brandschutztauglich:
J
Verwendung:
EN 1125
Type:
74000
Ausführung:
für Gangflügel
Lochung:
PZ 92
Marke:
BKS
... >
Fluchttürbeschläge
>
Stangengriffe
>
Stangengriff für EN 1125, Alu
Weitere Suchbegriffe:
haustürgriff
,
stangengriff aluminium
,
Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 293,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS Griffrohr 7100 für Stangengriff, 1150 mm, silber eloxiert
BKS
B 7100 4274
ab € 141,72*
Zubehör
BKS Griffrohr 7100 für Stangengriff, 1500 mm, silber eloxiert
BKS
B 7100 4275
ab € 196,06*
Zubehör
Optische Orientierungshilfe für BKS Stangengriffe EN 1125, Kunststoff grün
BKS
B-78800-0V-0-0
ab € 36,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen