| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102270920 Herst.-Nr.: B-72110-00-0-1 EAN/GTIN: 4015540761928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BKS Drückerlochteil B 72110 mit Kurzschild PZ 72 mm, für außen rund, silber
VK 9 mm
Lieferumfang: ohne Schrauben, ohne Stift
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kurzschild, für außen, rund H+S | Lochung: | PZ 72 | Material: | Aluminium silber eloxiert | Type: | 7014 | Verwendung: | EN 1125 | Brandschutztauglich: | J | Marke: | BKS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu 9mm vierkant, bad kurzschild, bks knopfkurzschild, Drücker, Drücker einzeln, Lochteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |