Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Kurzschild
>
Artikel
BKS Drückerlochteil B 72110 mit Kurzschild PZ 72 mm, für außen rund, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102270921
Hersteller:
BKS
Herst.-Nr.:
B-72110-00-0-8
EAN/GTIN:
4015540761935
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
BKS Drückerlochteil B 72110 mit Kurzschild PZ 72 mm, für außen rund, Edelstahl
VK 9 mm
Lieferumfang:
ohne Schrauben, ohne Stift
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kurzschild, für außen, rund H+S
Lochung:
PZ 72
Material:
Edelstahl
Type:
7014
Verwendung:
EN 1125
Brandschutztauglich:
J
Marke:
BKS
... >
Fluchttürbeschläge
>
Beschläge
>
Drückerlochteil mit Kurzschild, für außen, rund H+
Weitere Suchbegriffe:
Zimmertürkurzschild
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
bks knopfkurzschild
,
bad kurzschild
,
kurzschild pz
,
Drücker
,
Drücker einzeln
,
Lochteil
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,63*
€ 47,16*
Lager 1498
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 36,04*
€ 47,59*
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 36,44*
€ 50,41*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,77*
€ 53,26*
Lager 3145
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,15*
€ 92,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuerschutz-Halbgarnitur Rondo Kurzschild VA PZ BKS
BKS
B-72610-00-0-8
ab € 35,51*
Ähnlich
Feuerschutz-Halbgarnitur Rondo Ros.VA D/- PZ DIN L/R BKS
BKS
B-72100-00-0-8
ab € 35,83*
Ähnlich
Feuerschutz-Halbgarnitur Rondo Ros.VA K/- PZ BKS
BKS
B-72600-00-0-8
ab € 35,43*
Ähnlich
Feuerschutzrosette Rondo VA rd.BKS
BKS
B-72700-00-0-8
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen