Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Drückerstift geteilt B 78430, LI45/LA60, VK 9 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Drückerstift geteilt B 78430, LI45/LA60, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu BKS Drückerstift geteilt B 78430, LI45/LA60, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Symbol zu BKS Drückerstift geteilt B 78430, LI45/LA60, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Symbol zu BKS Drückerstift geteilt B 78430, LI45/LA60, VK 9 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu BKS Drückerstift geteilt B 78430, LI45/LA60, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102270988
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-78430-47-0-1
EAN/GTIN:
     4015540725821
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
BKS Drückerstift geteilt B 78430, LI45/LA60, VK 9 mm, Stahl verzinkt

für Stangengriffe, Druckstangen und Drückergarnituren. Mit Losdreh-Gewindesicherung
Innenteil(X)=Außenteil(Y), wechselseitig verwendbar.

Weitere Informationen:
Fluchttürfunktion:
B
Länge außen:
60 mm
Material:
Stahl verzinkt
Type:
78430
Verwendung:
EN 179, EN 1125
Vierkant:
9 mm
Länge innen:
45 mm
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.