Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Drückerstift einseitig für Standflügel 78440, 70 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Drückerstift einseitig für Standflügel 78440, 70 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu BKS Drückerstift einseitig für Standflügel 78440, 70 mm, Stahl verzinkt
Symbol zu BKS Drückerstift einseitig für Standflügel 78440, 70 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu BKS Drückerstift einseitig für Standflügel 78440, 70 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102270998
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-78440-19-0-1
EAN/GTIN:
     4015540782176
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
BKS Drückerstift einseitig für Standflügel 78440, 70 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Fluchttürfunktion:
Standflg.
Länge:
70 mm
Material:
Stahl verzinkt
Type:
B78440
Verwendung:
EN 1125
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, bks vierkant-vollstift, vierkant vollstift, Drückerstift, Stift, Stift für Drücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.