Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss oben f. 2-flg. Konst. m. Türkantriegel,Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Endverschluss oben f. 2-flg. Konst. m. Türkantriegel,Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu Endverschluss oben f. 2-flg. Konst. m. Türkantriegel,Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu Endverschluss oben f. 2-flg. Konst. m. Türkantriegel,Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102271131
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     57824
EAN/GTIN:
     9004186456218
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel verzinkt
Endverschluss oben f. 2-flg. Konst. m. Türkantriegel,Stahl verzinkt silberfärbig

Weitere Informationen:
Komponente:
Endverschluss oben für 2-flügelige Konstruktion mit Türkantriegel
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
universal
Verwendung:
Größe 1 für Flügelhöhe 1900-2100 mm
Ausführung:
ohne Stangenausschluss, 1 Bolzen ohne ausschiebbarem Dorn, Stulp 16 mm
Abmessung:
300 x 16 mm
Werksnummer:
57824
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, maco kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.