Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Schließblech Falle/Riegel verstell. m. AT-Stück,rechts,verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließblech für Falle und Riegel, rechts
Schließblech für Falle und Riegel, rechts
Schließblech für Falle und Riegel
LOGO zu KFV Schließblech Falle/Riegel verstell. m. AT-Stück,rechts,verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102271178
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3409192
EAN/GTIN:
     9002730459401
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
KFV Schließblech Falle/Riegel verstell. m. AT-Stück,rechts,verzinkt silberfärbig

Weitere Informationen:
Abmessung:
245 x 8 x 20 x 8 x 2 mm
Falz:
Falzluft 11, Eurofalz 20 mm
Komponente:
Schließblech für Falle und Riegel verstellbar
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
rechts
Verwendung:
Stulpbreite 16 u. 20 mm
Radius:
0 mm
Type:
AS 2600/8100
Marke:
KFV
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, kfv winkelschliessblech, lappenschließblech, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.