| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102271593 Herst.-Nr.: 6-38678-01-R-1 EAN/GTIN: 4015596274922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schließblech GU-Secury verstellbar rechts, Falz 11/20 mm,verzinkt silber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Richtung: | rechts | Falz: | Falzluft 11 mm, Eurofalz 20 x 8 mm | Abmessung: | 20 x 216,5 x 6 mm | Verwendung: | Stulpbreite 20 mm | Ausführung: | Schließblech zum Aufschrauben verstellbar, für E-Türöffner mit Austauschstück und Endstück, mitte Falle 146 mm | Material: | Stahl verzinkt silberfärbig | Marke: | GU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |