Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech GU-Securyverstellbar links, Falz 11/20 mm,verzinkt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech GU-Securyverstellbar links, Falz 11/20 mm,verzinkt silber
Produktbild zu Schließblech GU-Securyverstellbar links, Falz 11/20 mm,verzinkt silber
LOGO zu Schließblech GU-Securyverstellbar links, Falz 11/20 mm,verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102271596
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-38678-01-L-1
EAN/GTIN:
     4015596274915
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech GU-Securyverstellbar links, Falz 11/20 mm,verzinkt silber

Weitere Informationen:
Falz:
Falzluft 11 mm, Eurofalz 20 x 8 mm
Ausführung:
Schließblech zum Aufschrauben verstellbar, für E-Türöffner mit Austauschstück und Endstück, mitte Falle 146 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
links
Abmessung:
20 x 216,5 x 6 mm
Verwendung:
Stulpbreite 20 mm
Marke:
GU
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließplatte gu, lappenschließblech, schließblech links, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.