Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1917 2-flg. selbstverriegelnd, eckig, DM 35,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1917 2-flg. selbstverriegelnd, eckig, DM 35,Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1917 2-flg. selbstverriegelnd, eckig, DM 35,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1917 2-flg. selbstverriegelnd, eckig, DM 35,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1917 2-flg. selbstverriegelnd, eckig, DM 35,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1917 2-flg. selbstverriegelnd, eckig, DM 35,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102271609
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19170-00-U-8
EAN/GTIN:
     4015540794285
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss 1917 2-flg. selbstverriegelnd, eckig, DM 35,Edelstahl

Durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar.

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Stulpstärke:
3 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
50 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Nussausführung:
einteilig
Kastenhöhe:
202 mm
Entfernung:
92 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Type:
1917 selbstverriegelnd
Richtung:
universal
Stulpausführung:
Flachstulp eckig
Dornmaß:
35 mm
Nuss:
9 mm
Fluchttürfunktion:
E
Stulplänge:
270 mm
Flügelanzahl:
2
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,96*
€ 528,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.