Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURY Anbauset A-Öffner Servo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SECURY Anbauset A-Öffner Servo
Produktbild zu SECURY Anbauset A-Öffner Servo
Skizze zu SECURY Anbauset A-Öffner Servo
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu SECURY Anbauset A-Öffner Servo
Artikel-Nr.:
     3145-102271646
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-19020-01-0-0
EAN/GTIN:
     4015596235510
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Servo Zubehör
gu mfv-schloss
SECURY Anbauset A-Öffner Servo

Zur Ausrüstung der Secury-Automatik-Mehrfachverriegelungen mit A-Öffner
Set beeinhaltet:

  • Automatik-Öffner servo
  • Anschlusskabel- und stecker (6 Meter)
  • Anschlussreiter samt Gewindefurchschraube
  • Anleitung

Technische Daten:
Nennspannung: 12 V AC
12 – 24 V DC (stabilisiert)
Stromaufnahme: max. 1 A
Schutzart: IP 40
Hubkraft: max. 70 N
Geprüft: 200.000 Öffnungszyklen
Vorlastentriegelung:
bei 12 V AC oder 12 V DC bis 280 N
bei 24 V DC bis 400 N

Zusatzfunktion A-Öffner Servo:

Durch eine minimale Drehung des Schlüssels in Öffnungsrichtung oder durch ein leichtes Antippen des Türdrückers wird der A-Öffner Servo aktiviert. Die Automatic-Fallenriegel der Mehrfachverriegelung werden elektromotorisch zurückgezogen. Nach der ersten Betätigung des A-Öffner Servo muss mindestens eine Pause von 3 Sekunden bis zur nächsten Betätigung eingehalten werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Secury Automatic, Secury
Marke:
GU
Weitere Suchbegriffe: mfv schloss, A-Öffner
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 387,33*
€ 452,19*
Lager 3145
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 608,69*
€ 705,49*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,49*
€ 839,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,10*
€ 835,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,81*
€ 793,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,24*
€ 764,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,69*
€ 724,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GU
K-18174-00-0-0
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.