| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102271668 Herst.-Nr.: 9-48687-46-0-1 EAN/GTIN: 4015596256034 |
| |
|
| | |
| Anschlussstulp/Stulpverlängerung oben für Secury MFV, 405 x 20 mm,RK, silber
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlussstulp für oben | Stulp (L x B x S): | 405 x 20 x 2,5 mm | Material: | Stahl verzinkt silberfärbig | Verwendung für: | Mehrfachverriegelungen SECURY Automatic an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren | Stulpausführung: | Stulpende rund unten | Marke: | GU |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,18* | € 10,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,92* | € 10,18* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,06* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|