Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstulp/Stulpverlängerung unten für Secury MFV, 160 x 16 mm,silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschlussstulp/Stulpverlängerung unten für Secury MFV, 160 x 16 mm,silberfarbig
Produktbild zu Anschlussstulp/Stulpverlängerung unten für Secury MFV, 160 x 16 mm,silberfarbig
LOGO zu Anschlussstulp/Stulpverlängerung unten für Secury MFV, 160 x 16 mm,silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-102271669
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     9-50779-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596418883
Suchbegriffe:
Stulpflügelgetriebe
Anschlussstulp/Stulpverlängerung unten für Secury MFV, 160 x 16 mm,silberfarbig

Weitere Informationen:
Stulp (L x B x S):
160 x 16 x 2,5 mm
Ausführung:
Anschlussstulp für unten
Verwendung für:
Mehrfachverriegelungen SECURY Automatic an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Stulpausführung:
Stulpende eckig
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Marke:
GU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.