Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Panik-Einsteckschloss
>
Artikel
Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2111 2-flg. Funktion B, links, rund, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102271684
Hersteller:
BKS
Herst.-Nr.:
6-38725-02-L-8
EAN/GTIN:
4015540887369
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2111 2-flg. Funktion B, links, rund, Edelstahl
SECURY Automatik
Optional mit A-Öffner ausrüstbar
zur Kombination mit BKS Treibriegel 2189
Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich.
Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
Weitere Informationen:
Type:
2111
Richtung:
links
Kastenbreite:
93 mm
Nussausführung:
geteilt
Dornmaß:
65 mm
Fluchttürfunktion:
B
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpausführung:
rund
Stulpabmessung:
20 x 3 x 1750 mm
Nuss:
9 mm
Entfernung:
72 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Flügelanzahl:
2
Marke:
BKS
... >
Fluchttürschlösser
>
Fluchttür-Mehrfachverriegelung für Holztüren
>
Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2111 zweiflügelig
Weitere Suchbegriffe:
Fluchttürtreibriegel
,
Panik-Einsteckschloss
,
Panikschloss
,
Paniktürschloss
,
bks panikschloss din l
,
anti-panik schloß
,
anti-panik-schloss links
,
Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 681,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,73*
€ 955,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,34*
€ 944,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,42*
€ 901,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,97*
€ 867,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,28*
€ 810,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A-Öffner elektrisches Öffnen der Tür f. BKS MFV VdS A BKS
BKS
K-18153-01-0-0
ab € 123,16*
Zubehör
Anschlussstulp/Stulpverlängerung unten für Secury MFV, 160 x 20 mm,silberfarbig
G-U
9-50779-46-0-1
ab € 19,78*
Zubehör
GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp oben L=405mm Stulp 20mm gerundet unten
Gretsch-Unitas
9-48687-46-0-1
ab € 6,84*
Zubehör
GU GRETSCH-UNITAS Ansatzstulp unten L=130mm Stulp 20mm gerundet oben
Gretsch-Unitas
9-48686-46-0-1
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen