Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 65/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 65/80
Produktbild zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 65/80
Symbol zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 65/80
Symbol zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 65/80
LOGO zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 65/80
Artikel-Nr.:
     3145-102272193
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     109018404300030
EAN/GTIN:
     9002730565911
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 65/80

Stifteintauchtiefen:
Stangengriff EPN 900 IV: min. 15 mm, max. 32 mm
Drücker D 110 : 23 mm

Hinweis: Innenteil(X)=Außenteil(Y), wechselseitig verwendbar

Weitere Informationen:
Fluchttürfunktion:
B
Länge außen:
80 mm
Verwendung:
EN 179, EN 1125
Länge innen:
65 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vierkant:
9 mm
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, panikdrückerstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.