Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerstift - Vierkant: 9 x 144 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 144 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 144 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 144 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 144 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Drückerstift - Vierkant: 9 x 144 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102272218
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     1090043243
EAN/GTIN:
     9002730565959
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Drückerstift - Vierkant: 9 x 144 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
144 mm
Material:
Stahl
Marke:
Eco
Vierkantstift:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, Drückerstift, Stift für Drücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.