Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfkurzschild 3054/5162DZAFH, PZ 88 mm, Edelstahl satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl satiniert
Edelstahl satiniert
Symbolskizze
Symbol zu Knopfkurzschild 3054/5162DZAFH, PZ 88 mm, Edelstahl satiniert
Symbol zu Knopfkurzschild 3054/5162DZAFH, PZ 88 mm, Edelstahl satiniert
LOGO zu Knopfkurzschild 3054/5162DZAFH, PZ 88 mm, Edelstahl satiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102272514
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     90326
EAN/GTIN:
     9001933475522
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Knopfkurzschild 3054/5162DZAFH, PZ 88 mm, Edelstahl satiniert

Lieferumfang:
inkl. Schrauben für TS 38-75, ohne Stift

Weitere Informationen:
Ausführung:
Knopfkurzschild
Lochung:
PZ 88
Material:
Edelstahl satiniert
Type:
3054/5162DZAFH
Verwendung:
EN 179, EN 1125
Marke:
Grundmann
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild edelstahl, bad kurzschild, kurzschild pz, Kurzschild,Knopfschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.