Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil 1754 mit Kurzschild innen PZ 88 mm, rund, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerlochteil 1754 mit Kurzschild innen PZ 88 mm, rund, silber eloxiert
Produktbild zu Drückerlochteil 1754 mit Kurzschild innen PZ 88 mm, rund, silber eloxiert
Skizze zu Drückerlochteil 1754 mit Kurzschild innen PZ 88 mm, rund, silber eloxiert
Symbol zu Drückerlochteil 1754 mit Kurzschild innen PZ 88 mm, rund, silber eloxiert
LOGO zu Drückerlochteil 1754 mit Kurzschild innen PZ 88 mm, rund, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102272521
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     90310
EAN/GTIN:
     9001933475386
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Drückerlochteil 1754 mit Kurzschild innen PZ 88 mm, rund, silber eloxiert

Lieferumfang:
ohne Schrauben, ohne Stift

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kurzschild innen
Lochung:
PZ 88
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
1754FH-LT/9/5162WZTFH
Verwendung:
EN 179
Marke:
Grundmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.