Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbzylinder Einheitssperre 61005, Länge B 37/ C 48 mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Halbzylinder Einheitssperre 61005, Länge B 37/ C 48 mm, Messing vernickelt
Produktbild zu Halbzylinder Einheitssperre 61005, Länge B 37/ C 48 mm, Messing vernickelt
Länge B 37 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102272539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207.61.005
EAN/GTIN:
     9002730801392
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder 0/37
halbzylinder
Halbzylinder Einheitssperre 61005, Länge B 37/ C 48 mm, Messing vernickelt

Lieferumfang: ohne Schlüssel

Weitere Informationen:
Länge C:
48 mm
Länge B:
37 mm
Material:
Messing vernickelt
Komponente:
Halbzylinder
Type:
61005
Länge A:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: 61005, Sperre 61005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.