Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürtreibriegel 1990, DM 35, Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürtreibriegel 1990, DM 35, Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürtreibriegel 1990, DM 35, Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel 1990, DM 35, Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel 1990, DM 35, Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürtreibriegel 1990, DM 35, Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102272547
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19900-01-0-8
EAN/GTIN:
     4015540823398
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürtreibriegel 1990, DM 35, Stulp 270 x 24 x 3 mm eckig, Edelstahl

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulplänge:
270 mm
Kastenhöhe:
240 mm
Stulpbreite:
24 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Nuss:
9 mm
Type:
1990 für die 19er-Serie
Stulpstärke:
3 mm
Stulpausführung:
Flachstulp eckig
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Kastenstärke:
15,3 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
50 mm
Dornmaß:
35 mm
Marke:
BKS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,28*
€ 307,73*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 458,57*
€ 545,72*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,72*
€ 649,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,32*
€ 639,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,04*
€ 606,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,45*
€ 587,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,57*
€ 545,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.