Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Stangengriff EPN 900 IV Edelstahl PZ 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Stangengriff EPN 900 IV Edelstahl PZ 92
Produktbild zu ECO Stangengriff EPN 900 IV Edelstahl PZ 92
Edelstahl
Produktbild zu ECO Stangengriff EPN 900 IV Edelstahl PZ 92
Skizze zu ECO Stangengriff EPN 900 IV Edelstahl PZ 92
Symbol zu ECO Stangengriff EPN 900 IV Edelstahl PZ 92
LOGO zu ECO Stangengriff EPN 900 IV Edelstahl PZ 92
Artikel-Nr.:
     3145-102272561
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     106982454600080
EAN/GTIN:
     9002730566192
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
ECO Stangengriff EPN 900 IV Edelstahl PZ 92

Die Modelle EPN 900 IV sind besonders weit gekröpft und ermöglichen somit den Einsatz von elektronischen Schließzylindern.

  • einsetzbar als Verschlusssystem nach EN 1125 mit geprüften und zugelassenen Schlössern
  • einsetzbar an geprüften Feuer- u. Rauchschutztüren
  • großes, stabiles Griffrohr
  • Hebelarme und Rohre hochfest miteinander verschraubbar
  • Getriebeeinheit Stahl verzinkt

Griffrohr bitte zusätzlich bestellen.

Drehwinkel/Betätigungswinkel: 45°

Weitere Informationen:
Verwendung:
EN 1125
Ausführung:
für Gangflügel
Material:
Edelstahl
Lochung:
PZ 92
Type:
EPN 900 IV
Marke:
Eco
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Griff, Türgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECO
109506614600070
ab € 51,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.