Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Stoßgriffe
>
Artikel
DORMAKABA Stangengriff für Gangflügel PZ 88, ohne Griffrohr, silber eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102272590
Hersteller:
dormakaba
Herst.-Nr.:
2030002806
EAN/GTIN:
9009884283746
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff aluminium
DORMAKABA Stangengriff für Gangflügel PZ 88, ohne Griffrohr, silber eloxiert
Zur Kombination mit DORMAKABA-Fluchttürschlössern für EN 1125.
Das Griffrohr mit 1150 mm reicht für Türbreiten bis 1300 mm.
Weitere Informationen:
Verwendung:
EN 1125
Material:
Aluminium silber eloxiert
Ausführung:
für Gangflügel ohne Griffrohr
Type:
2030002806
Lochung:
PZ 88
Marke:
Dormakaba Gege
... >
Fluchttürbeschläge
>
Stangengriffe
>
Stangengriff Aluminium silber eloxiert
Weitere Suchbegriffe:
haustürgriff
,
dormakaba stangengriff
,
Griffstange
,
Griffstangenset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 216,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAKABA Griffrohr für Stangengriff, 1150 mm, silber eloxiert
dormakaba
2030002809
ab € 78,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen