Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Panik-Einsteckschloss
>
Artikel
BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ,DM 65, Winkelstulp, links
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102272609
Hersteller:
BKS
Herst.-Nr.:
B 2392 6040
EAN/GTIN:
4015540945663
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ,DM 65, Winkelstulp, links
vorgerichtet für BKS E-Türöffner 9252
Die Ausführung "Winkelstulp" erfordert den Türöffner "ohne Fallenführung".
Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.
Weitere Informationen:
Stulpausführung:
Winkelstulp
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Type:
B 2392 für E-Öffner METÖ B 9252, 23er-Serie
Dornmaß:
65 mm
Brandschutztauglich:
J
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Nuss:
9 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenbreite:
98 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenstärke:
16 mm
Stulpbreite:
30 mm
Stulplänge:
300 mm
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Richtung:
links
Marke:
BKS
... >
Holz- u. Stahltüren
>
Treibriegel zu Serie 23
>
Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ 9252
Weitere Suchbegriffe:
Panikschloss
,
Paniktürschloss
,
Treibriegelschloss
,
Automatische Türöffner
,
Elektrischertüröffner
,
Türöffner
,
bks panikschloss din l
,
anti-panik schloß
,
anti-panik-schloss links
,
Treibriegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.123,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,41*
€ 1.526,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,60*
€ 1.506,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,50*
€ 1.434,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,58*
€ 1.389,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,93*
€ 1.337,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS Türöffner 9252 METÖ ohne Fallenführung 9-24 Volt ohne Rückmeldung, universal
BKS
B-92520-20-0-8
ab € 453,01*
Zubehör
BKS Türöffner 9252 METÖ ohne Fallenführung, 9-24 Volt, mit Rückmeldung, links
BKS
B-92520-22-L-8
ab € 507,18*
Zubehör
BKS Türöffner 9252 METÖ ohne Fallenführung, 9-24 Volt, mit Rückmeldung, rechts
BKS
B-92520-22-R-8
ab € 510,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen