Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät für Hutschiene HDR-60-12, 12V DC, 4,5 A, 54W, 52,5 x 90 x 58,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Netzgerät für Hutschiene HDR-60-12, 12V DC, 4,5 A, 54W, 52,5 x 90 x 58,4 mm
Produktbild zu Netzgerät für Hutschiene HDR-60-12, 12V DC, 4,5 A, 54W, 52,5 x 90 x 58,4 mm
Skizze zu Netzgerät für Hutschiene HDR-60-12, 12V DC, 4,5 A, 54W, 52,5 x 90 x 58,4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102273179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GE-12451
EAN/GTIN:
     9002730788976
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzgerät für Hutschiene HDR-60-12, 12V DC, 4,5 A, 54W, 52,5 x 90 x 58,4 mm

  • direkt auf die DIN-Schiene montierbar
  • geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
  • Universaleingang
  • Überlastschutz durch Strombegrenzung
  • geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
  • LED-Anzeige für Power-ON

Ausgangsspannung: 12 VDC; 4,5 A
Eingangsspannung: 85 - 264 V AC
Temperaturbereich: -30°C bis 70°C
Nennleistung: 54 W
Schutzklasse: 2
Montageart: REG

Weitere Informationen:
Abmessung:
4TE, 52,5 x 90 x 58,4
Ausführung:
230 V AC/ 12 V DC
Weitere Suchbegriffe: din-netzteil 12v, din netzteil, Netzteil 12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.