Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Verlängerung für Stulpflügelbeschlag AS 2600, 300 mm, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung
Verlängerung
Flachschließblech
Zwischenstück
LOGO zu KFV Verlängerung für Stulpflügelbeschlag AS 2600, 300 mm, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102273320
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3449154
EAN/GTIN:
     9002730461541
Suchbegriffe:
Stulpgarnitur
Stuplgarniturset
kfv stulpgarnitur
KFV Verlängerung für Stulpflügelbeschlag AS 2600, 300 mm, rechts

Weitere Informationen:
Komponente:
Verlängerung 300 mm
Richtung:
rechts
Marke:
KFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.