Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV MFV-Schloss BS 2300 DIN, DM 35, Stulp 24 mm eckig, VK 8 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KFV MFV-Schloss BS 2300 DIN, DM 35, Stulp 24 mm eckig, VK 8 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu KFV MFV-Schloss BS 2300 DIN, DM 35, Stulp 24 mm eckig, VK 8 mm, Stahl verzinkt
Bolzenverriegelung
Bolzenverriegelung
LOGO zu KFV MFV-Schloss BS 2300 DIN, DM 35, Stulp 24 mm eckig, VK 8 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102273430
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5494148
EAN/GTIN:
     9002730894806
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss
KFV MFV-Schloss BS 2300 DIN, DM 35, Stulp 24 mm eckig, VK 8 mm, Stahl verzinkt

  • Modulsystem KFV ONE (ONE Size, ONE Quality, ONE Workflow)
  • 2 massive Rundbolzen gegen Aushebeln
  • 2 gehärtete Stahlelemente für hohe Festigkeit
  • aufsägegeschützter Hauptschlossriegel gegen gewaltsamen Zugriff
  • kraftvoll anziehendes Getriebe für hohen Dichtschluss
  • Softlockfalle
  • DIN links/rechts verwendbar
  • ONE Size: einheitliche Fräsungen und Anschraubpositionen in allen Varianten
  • ONE Quality: leichtgängigkeit und dank schmalstem Schlosskasten auch bei 16 mm Stulp ein perfektes Design
  • ONE Workflow: konsequent modularer Aufbau für mehr Produktivität und Prozesssicherheit


Ausführung Rastermaß: B001

Weitere Informationen:
Verriegelung:
2 Bolzenverriegelungen und 1 Schlossriegel
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Dornmaß:
35 mm
Marke:
KFV One
Kastenbreite:
52,5 mm
Stulpausführung:
flach eckig
Type:
BS 2300 DIN
Nuss:
8 mm
Entfernung:
PZ 92 mm
Stulp (L x B x S):
2170 x 24 x 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KFV Karl Fliether
3481259
ab € 19,38*
Zubehör
KFV Karl Fliether
3481258
ab € 19,39*
Zubehör
KFV Karl Fliether
3478741
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.