Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Austauschfallen 2 mm abgesetzt, Dornmaß 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KFV Austauschfallen 2 mm abgesetzt, Dornmaß 65 mm
Produktbild zu KFV Austauschfallen 2 mm abgesetzt, Dornmaß 65 mm
Produktbild zu KFV Austauschfallen 2 mm abgesetzt, Dornmaß 65 mm
Skizze zu KFV Austauschfallen 2 mm abgesetzt, Dornmaß 65 mm
LOGO zu KFV Austauschfallen 2 mm abgesetzt, Dornmaß 65 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102273432
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5701609
EAN/GTIN:
     9002730894844
KFV Austauschfallen 2 mm abgesetzt, Dornmaß 65 mm

Weitere Informationen:
Marke:
KFV One
Komponente:
Austauschfalle 2 mm abgesetzt
Verwendung:
Dornmaß 65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.