Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Skizze zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
LOGO zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Artikel-Nr.:
     3145-102274055
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     6667.000200
EAN/GTIN:
     4017813087100
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung

Gesteuerter Fallenfeststeller:
Mit dem Schlüssel wird die Falle über den Wechsel zurückgezogen.
In dieser Stellung kann der Feststellknopf nach oben geschoben werden.
Die Falle ist jetzt im Schlosskasten festgestellt. Ein ungehinderter Durchgang ist so möglich.
Die Fallenfeststellung wird durch Ausschließen des Riegels wieder gelöst.

Hinweis:
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zulässig.

Weitere Informationen:
Kastenhöhe:
183,5 mm
Flügelanzahl:
1
Entfernung:
92 mm
Stulpbreite:
24 mm
Fluchttürfunktion:
E
Riegeltouren:
1
Nuss:
9 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
60 mm
Stulplänge:
270 mm
Nussausführung:
einteilig
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Riegelausschluß:
20 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Type:
6667 mit Fallenfeststellung
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpstärke:
3 mm
Dornmaß:
45 mm
Richtung:
universal
Marke:
Wilka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.