Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Skizze zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
LOGO zu WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung
Artikel-Nr.:
     3145-102274056
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     6668.000151
EAN/GTIN:
     4017813087117
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
WILKA Fluchttürschloss 6668, 2-flg. Funktion E,DM 45, mit Fallenfeststellung

Gesteuerter Fallenfeststeller:
Mit dem Schlüssel wird die Falle über den Wechsel zurückgezogen.
In dieser Stellung kann der Feststellknopf nach oben geschoben werden.
Die Falle ist jetzt im Schlosskasten festgestellt. Ein ungehinderter Durchgang ist so möglich.
Die Fallenfeststellung wird durch Ausschließen des Riegels wieder gelöst.

Hinweis:
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zulässig.

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Edelstahl
Riegeltouren:
1
Nuss:
9 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Stulpausführung:
Flachstulp
Type:
6668 mit Fallenfeststellung
Kastenbreite:
60 mm
Riegelausschluß:
20 mm
Stulpstärke:
3 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Dornmaß:
45 mm
Entfernung:
92 mm
Richtung:
universal
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Nussausführung:
einteilig
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
2
Kastenhöhe:
183,5 mm
Marke:
Wilka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,65*
€ 398,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,67*
€ 397,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.