Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Renovierungs-Rohrrahmenschloss 1438 Flachstulp PZW,DM 35, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Renovierungs-Rohrrahmenschloss 1438 Flachstulp PZW,DM 35, Edelstahl
Produktbild zu WILKA Renovierungs-Rohrrahmenschloss 1438 Flachstulp PZW,DM 35, Edelstahl
Produktbild zu WILKA Renovierungs-Rohrrahmenschloss 1438 Flachstulp PZW,DM 35, Edelstahl
Skizze zu WILKA Renovierungs-Rohrrahmenschloss 1438 Flachstulp PZW,DM 35, Edelstahl
LOGO zu WILKA Renovierungs-Rohrrahmenschloss 1438 Flachstulp PZW,DM 35, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102274112
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     1438.000263
EAN/GTIN:
     4017813061247
Suchbegriffe:
Renovierungsschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss wilka
WILKA Renovierungs-Rohrrahmenschloss 1438 Flachstulp PZW,DM 35, Edelstahl

  • kleines Kastenmaß
  • ohne Anschraublöcher
  • mit Bohrnut mittig auf der Stulp-Rückseite zur exakten und individuellen Anpassung der Anschraublöcher


Weitere Informationen:
Kastenbreite:
50 mm
Nuss:
8 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Entfernung:
92 mm
Dornmaß:
35 mm
Kastenhöhe:
183,5 mm
Riegelausschluß:
21 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Riegeltouren:
1
Stulpmaterial:
Edelstahl
Brandschutztauglich:
nein
Marke:
Wilka
Stulpausführung:
Flachstulp
Ausführung:
mit Falle und Riegel
Stulpabmessung:
380 x 24 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss, Aluschloss, Austausch, Austauschschloss, Formrohrschloss, Renovierungs-Rohrrahmenschloss, Renovierungsschloss Wilka, Reparaturschloss, Schmalkastenschloss, Wilka, reparaturschlosskasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 62,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,95*
€ 62,87*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 97,43*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WILKA Schließtechnik
9353.000002
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.