Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSS Fallenauslaufplatte 32x80x3, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WSS Fallenauslaufplatte 32x80x3, Kunststoff schwarz
Produktbild zu WSS Fallenauslaufplatte 32x80x3, Kunststoff schwarz
Skizze zu WSS Fallenauslaufplatte 32x80x3, Kunststoff schwarz
Symbol zu WSS Fallenauslaufplatte 32x80x3, Kunststoff schwarz
Symbol zu WSS Fallenauslaufplatte 32x80x3, Kunststoff schwarz
LOGO zu WSS Fallenauslaufplatte 32x80x3, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102274703
Hersteller:
     WSS
Herst.-Nr.:
     01.718.1000.565
EAN/GTIN:
     9002730372915
WSS Fallenauslaufplatte 32x80x3, Kunststoff schwarz

links und rechts verwendbar
für Schließbleche offen oder geschlossen
für E-Öffner Modell 118.13 ProFix2

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff schwarz
Länge:
80 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
3 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Marke:
WSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.