Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, eckig, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, eckig, Edelstahl matt
Produktbild zu PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, eckig, Edelstahl matt
Skizze zu PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, eckig, Edelstahl matt
LOGO zu PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, eckig, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102274805
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     SCH274805
EAN/GTIN:
     9002730552829
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
PZ-Rosette mit 2 PZ-Lochungen, eckig, Edelstahl matt

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Marke:
Schösswender
Rosette:
120 x 30 x 4 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
eckig
Lochung:
PZ
Lochabstand:
101 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHÖSSWENDER
SCH274806
€ 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.