Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltürschließblech R9 bombiert, rechts, 210 x 24 x 1,5 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Doppeltürschließblech R9 bombiert, rechts, 210 x 24 x 1,5 mm, Edelstahl
Produktbild zu Doppeltürschließblech R9 bombiert, rechts, 210 x 24 x 1,5 mm, Edelstahl
Skizze zu Doppeltürschließblech R9 bombiert, rechts, 210 x 24 x 1,5 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275182
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     16367
EAN/GTIN:
     9001933433430
Doppeltürschließblech R9 bombiert, rechts, 210 x 24 x 1,5 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Lappenbreite:
30 mm
Lappenhöhe:
210 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
1,5 mm
Radius:
9 mm
Ausschnitt:
bombiert
Richtung:
rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.