|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-102275251 Herst.-Nr.: 2011632735 EAN/GTIN: 9007957817966 |
| |
|
|  |  |
 | Schließblech verstellbar SB/VAR.ST zum Einfräsen, links, silberfarbig
4-fach verstellbar für stumpfe Innentüren bis 100 kg Türgewicht. Ein- bzw. Umstellung des Schließbleches erfolgt mit nur einer Schraube und kann bequem vor Ort direkt am Türstock vorgenommen werden. Einstellmöglichkeiten: 13,2 / 13,7 mm 14,2 / 15,2 mm Ergibt sich aus der Lappenstärke + der Wandstärken des Einlegeteiles. Verwendung für Einstemmschloss nach ÖNORM und DIN
Weitere Informationen:  |  | Lappenbreite: | 20 mm | Lappenhöhe: | 210 mm | Material: | Zamak silberfarbig | Montageart: | zum Einfräsen | Radius: | 10 mm | Tiefe: | 16 mm | Type: | SB/VAR.ST | Richtung: | links | Marke: | Dormakaba |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |