Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 143.13 Q34, ProFix2 12-24V, ohne Schließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143.13
143.13
143.13
Symbol zu Türöffner 143.13 Q34, ProFix2 12-24V, ohne Schließblech
LOGO zu Türöffner 143.13 Q34, ProFix2 12-24V, ohne Schließblech
Artikel-Nr.:
     3145-102275322
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     143.13------Q34
EAN/GTIN:
     4042203460324
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 143.13 Q34, ProFix2 12-24V, ohne Schließblech

  • wählbarer Vorlastmodus 400 N/800 N (Drahtbrücke)
  • Aufbruchfestigkeit 8.000 N
  • FaFix-Verstellung 2 mm
  • integrierte Aufschlagsicherung
  • Anschlussblock mit Ansteuerelektronik umsteckbar
  • spulengesteuerter Entriegelungsmechanismus
  • Ansteuerelektronik: pulsierende Ansteuerung der Spule für Vorlastentriegelung max. 0,5 s lang, Pulsfrequenz und Entriegelungsgeräusch ändern sich, wenn Vorlastmodus 800 N gewählt wird. 400 N = kaum hörbar, 800 N = hörbar
  • integrierter Überspannungsschutz (Diodenfunktion)
  • mit bipolarer Schutzdiode
  • VdS-Klasse B geprüft nach EN 14846


Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich.Freigabe durch den Türelement- bzw. Zargenhersteller erforderlich. Dauerbestromung nur bei Einhaltung der Bauauflagen (z. B. Verknüpfung mit Brandmeldeanlage) zulässig.

Weitere Informationen:
Kontaktart:
Moment- u. Dauerkontakt
Kastenhöhe:
79 mm
Kastenbreite:
23,1 mm
Kastentiefe:
28 mm
Type:
143.13
Nennspannung:
12 - 24 V AC/DC
Rückmeldung:
nein
Kastenausführung:
symmetrisch
Brandschutztauglich:
ja
Richtung:
universal
Arretierung:
nein
Ausführung:
Diode bipolar
Marke:
EffEff
Komponente:
Türöffner
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, Brandschutz, Türöffner Assa Abloy, Türöffner Eff Eff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,15*
€ 208,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,29*
€ 208,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,82*
€ 216,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,99*
€ 220,87*
Lager 3145
20
Frei Haus
ab € 256,12*
€ 305,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.