| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102275365 Herst.-Nr.: 802----------00 EAN/GTIN: 4042203163263 |
| |
|
| | |
| Fallenschloss 802 fix, Stulp 55 x 20 x 3 mm, grau lackiert
Türen, an denen kein Schloss montiert ist, die aber mit einem Elektro-Türöffner ausgestattet werden sollen, erhalten im Türblatt ein Gegenstück mit schließender Falle. Kleine, einfach zu montierende Ausführung. Wird z. B. als Zusatzverriegelung in Kombination mit Ruhestromtüröffnern eingesetzt.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stulp 55 x 20 x 3 mm, grau lackiert | Type: | 802 fix | Marke: | EffEff | Komponente: | Fallenschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,54* | € 16,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,63* | € 16,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,10* | € 17,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,85* | € 17,34* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,33* | € 23,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|