Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließblech IW eckig, links, 25x32x250x2 mm, Stahl verzinkt (--06640-04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelschließblech IW eckig, links, 25x32x250x2 mm, Stahl verzinkt (--06640-04)
Produktbild zu Winkelschließblech IW eckig, links, 25x32x250x2 mm, Stahl verzinkt (--06640-04)
Abbildung links
LOGO zu Winkelschließblech IW eckig, links, 25x32x250x2 mm, Stahl verzinkt (--06640-04)
Artikel-Nr.:
     3145-102275435
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------06640-04
EAN/GTIN:
     4042203173477
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließblech IW eckig, links, 25x32x250x2 mm, Stahl verzinkt (--06640-04)

Achtung: die Abdeckung des Türöffners muss vor der Montage an Winkelstulpen entfernt werden.
Für Türöffner der Modellserie 118, dazu bitte Austauschschrauben verwenden!

Weitere Informationen:
Blindlappenbreite:
32 mm
Lappenbreite:
25 mm
Lappenhöhe:
250 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
2 mm
Richtung:
links
Type:
IW eckig
Verwendung:
Standard (FaFix)
Werksnummer:
-------06640-04
Ausführung:
Winkelschließblech IW eckig
Marke:
EffEff
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech links, lappenschließblech, Winkelschließblech FAFIX, Winkelschließblech IW, Winkelschließblech IW eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 7,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,28*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,60*
3 Tage
37
€ 9,50*
ab € 6,93*
€ 9,92*
Lager 3145
17
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
2.0401-01943500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.