Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rustikales Schlossset Wartberg BB, rechts einwärts, DM 60, Stahl blank


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Rustikales Schlossset Wartberg BB, rechts einwärts, DM 60, Stahl blank
Produktbild zu Rustikales Schlossset Wartberg BB, rechts einwärts, DM 60, Stahl blank
Skizze zu Rustikales Schlossset Wartberg BB, rechts einwärts, DM 60, Stahl blank
LOGO zu Rustikales Schlossset Wartberg BB, rechts einwärts, DM 60, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102275588
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     210/259/263BERE
EAN/GTIN:
     9002730517453
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Rustikales Schlossset Wartberg BB, rechts einwärts, DM 60, Stahl blank

Buntbart- Kastenschloss mit hebender Falle, Riegel und zusätzlichem Nachtriegel
mit 1 Zierschlüssel mit blanker Raide, 1 Paar Türdrücker Münsterland, Eisen matt gebürstet
1 Stück Außenschild, Schlosskasten Stahl blank mit Eisenzierleisten

Hinweis: Die Beschläge werden bereits vorgeölt geliefert. Um lange Freude im Gebrauch zu garantieren, empfehlen wir Ihnen, unsere angeführten Pflegehinweise zu beachten:
Verwenden Sie für die Reinigung keine agressiven Reinigungsmittel. Diese können zum Rosten des Materials führen.
Verwenden Sie zur Beseitigung leichter Verschmutzungen ausschließlich ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
Nachdem die Oberfläche getrocknet ist, sollten die Beschläge ein bis zweimal jährlich nachgeölt werden.


Weitere Informationen:
Dornmaß:
60 mm
Material:
Stahl blank
Richtung:
rechts einwärts
Schließungsart:
BB
Überschlag:
15 mm
Kastenhöhe:
115 mm
Kastenbreite:
100 mm
Kastenstärke:
20 mm
Marke:
Bever
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, kasten-riegelschloss bever, kasten riegelschloss, kastenschloss rechts, Mauskastenschloss, Rustikales Schloss, Schlossset Wartberg, Wartberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 308,19*
€ 366,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 307,44*
€ 365,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 302,15*
€ 359,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 290,71*
€ 345,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 253,54*
€ 301,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.