Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttüröffner 332.238 ProFix2, 24 Volt, ohne Schließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fluchttüröffner 332.238 ProFix2, 24 Volt, ohne Schließblech
Produktbild zu Fluchttüröffner 332.238 ProFix2, 24 Volt, ohne Schließblech
Skizze zu Fluchttüröffner 332.238 ProFix2, 24 Volt, ohne Schließblech
LOGO zu Fluchttüröffner 332.238 ProFix2, 24 Volt, ohne Schließblech
Artikel-Nr.:
     3145-102275607
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     332.238-----F91
EAN/GTIN:
     4042203322998
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Fluchttüröffner 332.238 ProFix2, 24 Volt, ohne Schließblech

Ruhestromöffner für Fluchttüren mit integrierter ProFix Fallenführung

  • Vorlast 3000 N
  • Radiusfalle
  • min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN13633 und prEN 13637
  • Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
  • Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet *
  • verstellbare FaFix® -Falle: 2 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
  • kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
  • Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schaltpunkt bleibt immer gleich
  • zugelassen zum Einbau als Zusatzverriegelung an Feuerschutztüren
  • zur Kombination mit Fallenschloss 807-10
* Bei Parallelbetrieb wird das Koppelrelais 7480 benötigt.

Weitere Informationen:
Arretierung:
nein
Brandschutztauglich:
nein
Kastenausführung:
symmetrisch
Kastenbreite:
21,5 mm
Kastenhöhe:
78,7 mm
Kastentiefe:
27,5 mm
Kontaktart:
Dauerkontakt
Nennspannung:
24 V DC
Richtung:
universal
Rückmeldung:
ja
Type:
332.238
Ausführung:
stromfrei entriegelt
Marke:
EffEff
Komponente:
Türöffner
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, automatische türöffner 24 v, Türöffner Assa Abloy, Türöffner Eff Eff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,57*
€ 367,10*
Frei Haus
ab € 309,89*
€ 367,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,16*
€ 369,52*
Frei Haus
ab € 311,19*
€ 370,69*
Lager 3145
30
Frei Haus
ab € 463,74*
€ 531,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,36*
€ 632,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,90*
€ 627,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,61*
€ 571,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,74*
€ 551,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
807-10-------00
ab € 29,47*
Zubehör
effeff
-------68835-01
ab € 10,94*
Zubehör
effeff
-------68935-01
ab € 11,52*
Zubehör
effeff
-------53A35-01
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.