Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschließblech LAP lang, 52A35-01, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lappenschließblech LAP lang, 52A35-01, Edelstahl
Produktbild zu Lappenschließblech LAP lang, 52A35-01, Edelstahl
Skizze zu Lappenschließblech LAP lang, 52A35-01, Edelstahl
LOGO zu Lappenschließblech LAP lang, 52A35-01, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275666
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------52A35-01
EAN/GTIN:
     4042203347670
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Lappenschließblech LAP lang, 52A35-01, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lappenschließblech
Blindlappenbreite:
23,5 mm
Lappenbreite:
24 mm
Lappenhöhe:
250 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
3 mm
Richtung:
universal
Type:
Lap lang
Verwendung:
ProFix2
Werksnummer:
-------52A35-01
Marke:
EffEff
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl effeff, lappenschließblech, lappenschliessblech edelstahl, Lappenschließblech Lap, Lappenschließblech Lap lang rund, Lappenschließblech ProFix2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 20,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,24*
€ 21,31*
Lager 3145
63
€ 5,90*
ab € 19,84*
€ 27,23*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.