Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediator Türöffner o. Schließblech o. Austauschstück (65----E91)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mediator Türöffner o. Schließblech o. Austauschstück (65----E91)
Produktbild zu Mediator Türöffner o. Schließblech o. Austauschstück (65----E91)
Produktbild zu Mediator Türöffner o. Schließblech o. Austauschstück (65----E91)
Skizze zu Mediator Türöffner o. Schließblech o. Austauschstück (65----E91)
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Mediator Türöffner o. Schließblech o. Austauschstück (65----E91)
LOGO zu Mediator Türöffner o. Schließblech o. Austauschstück (65----E91)
Artikel-Nr.:
     3145-102275776
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     65----------E91
EAN/GTIN:
     4042203344822
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Mediator Türöffner o. Schließblech o. Austauschstück (65----E91)

MEDIATOR ist die Kombination eines selbstverriegelnden Fluchttürschlosses
mit einem elektrischen Türöffner.


Die geschlossene Tür ist immer verriegelt, von innen ist die Tür jederzeit und ohne Schlüssel zu öffen.
Von außen Öffnung mittels Schlüssel über die Wechselfunktion bzw. über den Türöffner.

Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt
Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- u. Steuerfalle
Integrierte Fluchttürfunktion über den Innendrücker

Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss (9 mm)
und benötigen somit einen Wechselbeschlag, d.h. außen Knopf oder Stoßgriff.

Bitte beachten Sie:
Bei abweichendem Dornmaß/abweichender Entfernung sind Nacharbeiten erforderlich.
Eine Spannungsversorgung ist einzuplanen.
Vier Anschlussdrähte sind nötig:
  • zwei Adern zur Spannungsversorgung
  • zwei Adern zur Ansteuerung
  • an der Zarge ist eine Aussparung für die Motoreinheit vorzusehen.
  • Justiermöglichkeit FaFix Schließblech/Schlossfalle ist gegeben.
  • erforderlicher Abstand Stulp-Schließblech nach Einbau: 2 - 5,5 mm


Technische Daten:
  • Betriebsnennspannung 12 V DC (geregelte Gleichspannung)
  • Ansteuerspannung (Freigabe) 5 V bis 48 V AC/DC
  • Nennstromaufnahme 500 mA
  • mögl. Riegelausschluss 20 mm
  • Zeit bis zur vollständigen Entriegelung/Verriegelung ca. 0,8 Sek.
  • Entriegelungsdauer 3 Sek.
  • Festigkeit gegen Aufbruch 6.000 N
  • Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
  • Meldekontakte Tür verriegelt/geschlossen Max. 30 V DC, 500 mA
  • Meldekontakte Tür entriegelt/begehbar Max. 30 V DC, 500 mA
  • Fixverstellung Ja
  • Fixverstellbereich 3 mm
  • Fallenvorlast Max. 80 N
  • Dauerentriegelung Ja
Brandschutztauglich nur in Verbindung mit dem Feuerschutz-Modul 519ZBFS, bitte Vorschriften und Normen beachten, ein nachträglicher Einbau in eine bestehende Feuer- oder Rauchschutztür ist nicht, oder nur in Absprache mit dem Türenhersteller, zulässig.
Auch als Mehrfachverriegelung lieferbar!

Hinweis:
Bitte Schließbleche separat bestellen.

Technische Daten:

Betriebsnennspannung: 12 VDC, geregelt
Nennstromaufnahme: 500 mA
Festigkeit gegen Aufbruch: 6000N
Betriebstemperaturbereich: - 20 bis + 60°C
Umweltklasse: 3
Schutzklasse: IP 30
Potenzialfreie Ausgänge: 2 (verriegelt/ entriegelt) 300 mA / 500 mA
VdS- geprüft

Weitere Informationen:
Werksnummer:
65----------E91
Ausführung:
ohne Austauschstück
Marke:
EffEff
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, riegelschaltkontakt 12 v, barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,04*
€ 294,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,49*
€ 305,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,81*
€ 305,98*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 259,89*
€ 309,27*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 362,92*
€ 432,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,47*
€ 514,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,39*
€ 481,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
SET-65.000049
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.