Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Türöffner
>
Artikel
Mediator Türöffner o. Schließblech m. Austauschstück (65----E91+SET-65.000049)
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102275790
Hersteller:
effeff
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730532364
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
elektrischertüröffner 12v
Mediator Türöffner o. Schließblech m. Austauschstück (65----E91+SET-65.000049)
MEDIATOR ist die
Kombination eines selbstverriegelnden Fluchttürschlosses
mit einem elektrischen Türöffner.
Die geschlossene Tür ist immer verriegelt, von innen ist die Tür jederzeit und ohne Schlüssel zu öffen.
Von außen Öffnung mittels Schlüssel über die Wechselfunktion bzw. über den Türöffner.
Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt
Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- u. Steuerfalle
Integrierte Fluchttürfunktion über den Innendrücker
Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss (9 mm)
und benötigen somit einen Wechselbeschlag, d.h. außen Knopf oder Stoßgriff.
Bitte beachten Sie:
Bei abweichendem Dornmaß/abweichender Entfernung sind Nacharbeiten erforderlich.
Eine Spannungsversorgung ist einzuplanen.
Vier Anschlussdrähte sind nötig:
zwei Adern zur Spannungsversorgung
zwei Adern zur Ansteuerung
an der Zarge ist eine Aussparung für die Motoreinheit vorzusehen.
Justiermöglichkeit FaFix Schließblech/Schlossfalle ist gegeben.
erforderlicher Abstand Stulp-Schließblech nach Einbau: 2 - 5,5 mm
Technische Daten:
Betriebsnennspannung 12 V DC (geregelte Gleichspannung)
Ansteuerspannung (Freigabe) 5 V bis 48 V AC/DC
Nennstromaufnahme 500 mA
mögl. Riegelausschluss 20 mm
Zeit bis zur vollständigen Entriegelung/Verriegelung ca. 0,8 Sek.
Entriegelungsdauer 3 Sek.
Festigkeit gegen Aufbruch 6.000 N
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Meldekontakte Tür verriegelt/geschlossen Max. 30 V DC, 500 mA
Meldekontakte Tür entriegelt/begehbar Max. 30 V DC, 500 mA
Fixverstellung Ja
Fixverstellbereich 3 mm
Fallenvorlast Max. 80 N
Dauerentriegelung Ja
Brandschutztauglich nur in Verbindung mit dem Feuerschutz-Modul 519ZBFS, bitte Vorschriften und Normen beachten, e
in nachträglicher
Einbau in eine bestehende Feuer- oder Rauchschutztür
ist nicht, oder nur in Absprache mit dem Türenhersteller,
zulässig.
Auch als Mehrfachverriegelung lieferbar!
Hinweis:
Bitte Schließbleche separat bestellen.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
65----------E91+SET-65.000049
Ausführung:
mit Austauschstück
Marke:
EffEff
... >
Mediator Türverriegelungs-System
>
Mediator Türöffner
>
Mediator Türöffner ohne Schließblech
Weitere Suchbegriffe:
automatische türöffner
,
barrierefrei
,
behindert
,
behinderte
,
behindertengerecht
,
rollstuhlgerecht
,
rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 372,08*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 451,32*
€ 537,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 448,54*
€ 533,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 426,87*
€ 507,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 410,72*
€ 488,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 372,08*
€ 442,78
pro Satz
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediator Schloss PZ 72, DM 65 mm, Stulp 20 x 235 mm (609-701PZ-----1)
effeff
609-701PZ-----1
ab € 199,75*
Zubehör
Netzgerät für Unterputz, 230V, schwarz (1003UP-12-1--00)
effeff
1003UP-12-1--10
ab € 38,13*
Zubehör
Renovierungsschließblech flach, 24 x 407,75 mm, eckig (---34A35-01)
effeff
-------34A35-01
ab € 23,42*
Zubehör
Türöffner lire m.Arretier EB Einb Mit Arretierung 609-202PZ-----1
effeff
609-202PZ-----1
ab € 191,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen