Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O & C Stromüberträger 2-polig DDC1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu O & C Stromüberträger 2-polig DDC1W
Produktbild zu O & C Stromüberträger 2-polig DDC1W
Produktbild zu O & C Stromüberträger 2-polig DDC1W
Skizze zu O & C Stromüberträger 2-polig DDC1W
LOGO zu O & C Stromüberträger 2-polig DDC1W
Artikel-Nr.:
     3145-102275996
Hersteller:
     O & C
Herst.-Nr.:
     DDC1W 000020
EAN/GTIN:
     8431922105696
O & C Stromüberträger 2-polig DDC1W

Die elektrischen Kontakte von O & C sind so konzipiert, dass Ihre Schlösser diskret und effizient ohne sichtbare Verkabelung mit Strom versorgt werden. Die kleinen Kontakte sind in die Tür und den Türrahmen an der Seite der Scharniere eingebettet. Auf diese Weise bleiben die Kontakte nach dem Schließen der Tür vollständig unsichtbar.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Lappenbreite:
13 mm
Lappenhöhe:
70 mm
Komponente:
Stromüberträger
Marke:
O & C
Werksnummer:
DDC1W
Material:
Kunststoff
Type:
DDC1W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.