Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O & C Stromüberträger 4-polig DDC4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu O & C Stromüberträger 4-polig DDC4W
Produktbild zu O & C Stromüberträger 4-polig DDC4W
Produktbild zu O & C Stromüberträger 4-polig DDC4W
Skizze zu O & C Stromüberträger 4-polig DDC4W
LOGO zu O & C Stromüberträger 4-polig DDC4W
Artikel-Nr.:
     3145-102275998
Hersteller:
     O & C
Herst.-Nr.:
     DDC4W 000020
EAN/GTIN:
     8431922105719
O & C Stromüberträger 4-polig DDC4W

Die elektrischen Kontakte von O & C sind so konzipiert, dass Ihre Schlösser diskret und effizient ohne sichtbare Verkabelung mit Strom versorgt werden. Die kleinen Kontakte sind in die Tür und den Türrahmen an der Seite der Scharniere eingebettet. Auf diese Weise bleiben die Kontakte nach dem Schließen der Tür vollständig unsichtbar.

Weitere Informationen:
Komponente:
Stromüberträger
Werksnummer:
DDC4W
Material:
Kunststoff
Marke:
O & C
Lappenhöhe:
86 mm
Lappenbreite:
20 mm
Type:
DDC4W
Materialstärke:
4,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.