| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102277008 Herst.-Nr.: AZSH51MM 35/35 EAN/GTIN: 9002732770085 |
| |
|
| | |
| Einbaudoppelzylinder AZ, Lagerprogramm, 35/35, Messing matt- beidseitig sperrbar
- mehrfach überlapptes Schlüsselprofil
- 5 Stiftzuhaltungen
- Fangstifte als Abtastschutz
- gehärtete Stahlstifte als Aufbohrschutz
- mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 70 mm
- feuerhemmend T30
- ohne Sicherungskarte
* = Umbau auf Zahnritzelzylinder nicht möglich ° = Umbau auf Knaufzylinder nicht möglich ^ = Bei Länge A = 27 mm ist ein Umbau auf beidseitig sperrbar nicht möglich Länge C = Länge A + B Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lagerprogramm | Länge A / B: | 35 / 35 mm | Länge C: | 70 mm | Material: | Messing matt | Type: | AZ | Marke: | Winkhaus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AZ, Anlagenzylinder, Einbaudoppelzylinder, Profilzylinder, Türzylinder, Winkhaus, Winkhaus Zylinder, Zackenschlüsselsystem, Zylinder, Zylinder Winkhaus, lagerzylinder |
| | |
| |