Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102277252
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     AZSH02 N -/30
EAN/GTIN:
     9002732772522
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder
Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt

  • mit achtfach verstellbarer Sperrnase
  • mehrfach überlapptes Schlüsselprofil
  • 5 Stiftzuhaltungen
  • Fangstifte als Abtastschutz
  • gehärtete Stahlstifte als Aufbohrschutz
  • mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 70 mm
  • feuerhemmend T30
  • ohne Sicherungskarte


Länge C = Länge A + 10 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge A:
30 mm
Länge C:
40 mm
Material:
Messing vernickelt matt
Type:
AZ
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: AZ, Profilzylinder, Türzylinder, Winkhaus, Winkhaus Zylinder, Zylinder Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409069
ab € 4,56*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 45,56*
Zubehör
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,61*
Zubehör
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.