Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Fluchttürschloss 6678, 2-flügelig, Funktion B, DM 35, rechts, EN179/1125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6678, 2-flügelig, Funktion B, DM 35, rechts, EN179/1125
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6678, 2-flügelig, Funktion B, DM 35, rechts, EN179/1125
Skizze zu WILKA Fluchttürschloss 6678, 2-flügelig, Funktion B, DM 35, rechts, EN179/1125
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6678, 2-flügelig, Funktion B, DM 35, rechts, EN179/1125
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6678, 2-flügelig, Funktion B, DM 35, rechts, EN179/1125
LOGO zu WILKA Fluchttürschloss 6678, 2-flügelig, Funktion B, DM 35, rechts, EN179/1125
Artikel-Nr.:
     3145-102277269
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     6678.000069
EAN/GTIN:
     4017813087551
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
WILKA Fluchttürschloss 6678, 2-flügelig, Funktion B, DM 35, rechts, EN179/1125

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Fluchttürfunktion:
B
Richtung:
rechts
Stulpmaterial:
Edelstahl
Entfernung:
92 mm
Dornmaß:
35 mm
Stulpausführung:
Flachstulp
Flügelanzahl:
2
Nuss:
9 mm
Riegelausschluß:
20 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpstärke:
3 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Type:
6678
Kastenbreite:
50 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Nussausführung:
geteilt
Riegeltouren:
1
Stulpbreite:
24 mm
Kastenhöhe:
183,5 mm
Marke:
Wilka
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.