Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Türwächter
>
Halbzylinder
>
Artikel
Einbauhalbzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 40 mm, Messing vernickelt matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102277279
Hersteller:
Winkhaus
Herst.-Nr.:
RPE02 BWECR N -/40
EAN/GTIN:
9002732772799
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
winkhaus halbzylinder
halbzylinder
Einbauhalbzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 40 mm, Messing vernickelt matt
mit achtfach verstellbarer Sperrnase
neues, zum Patent angemeldetes Profil, technischer Kopierschutz am Schlüssel
lange Schlüsselreide für moderne Schutzbeschläge
optimierte Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
serienmäßiger Pickingschutz
Sperrkugel mit Rippenabfrage
5-Stift-System mit bis zu 8 Radialstiften
mit je 3 Schlüssel, Sicherungskarte und Befestigungsschraube M5 x 70 mm
feuerhemmend T30
Länge C = Länge A + 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge A:
40 mm
Länge C:
50 mm
Material:
Messing vernickelt matt
Type:
keyTec RPE
Marke:
Winkhaus
... >
WINKHAUS Anlagenzylinder
>
Halbzylinder key Tec RPE
>
Lagerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
halbzylinder 40/40
,
Profilzylinder
,
Schließanlage
,
Türzylinder
,
Winkhaus
,
Winkhaus Zylinder
,
Zylinder Winkhaus
,
key Tec RPE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 78,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC Zylinderspray 150 ml
STALOC
104409069
ab € 4,56*
Zubehör
Zylindermess- und Pflegeset
k.A.
SET
ab € 45,46*
Zubehör
Zylindermesslehre Aluminium silber eloxiert
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,46*
Zubehör
~ISO7046-1 4.8 M 5x 70 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
~ISO7046-1 4.8 M 5x 80 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen