Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Produktbild zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Skizze zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Symbol zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
LOGO zu WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125
Artikel-Nr.:
     3145-102277282
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     6667.000412
EAN/GTIN:
     4017813131629
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
WILKA Fluchttürschloss 6667, 1-flügelig, Funktion E, DM 35,universal, EN179/1125

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Edelstahl
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Richtung:
universal
Fluchttürfunktion:
E
Entfernung:
92 mm
Dornmaß:
35 mm
Flügelanzahl:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Riegeltouren:
1
Stulpstärke:
3 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Type:
6667
Riegelausschluß:
20 mm
Kastenhöhe:
183,5 mm
Nuss:
9 mm
Stulplänge:
270 mm
Nussausführung:
einteilig
Stulpbreite:
24 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenbreite:
50 mm
Marke:
Wilka
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.